{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Breite b | 25 mm | |
Höhe h | 11,5 mm | |
Dauerbelastbarkeit | 30 Nm | |
Stichmaß S | 21 mm | |
Zähnezahl | 48 | |
Einsteckschaft | 9×12 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Knarre umschaltbar | ja | |
Knarre mit Auswerfer | ja | |
Produktart | Ratsche |
Artikelnummer | 657582 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406277277 | |
Herstellernummer | 657582 1-1/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Einsteckknarre umschaltbar 1-1/4 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
721 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
790 Stück sofort lieferbar
|
|
Breite b | 25 | 25 |
Dauerbelastbarkeit | 30 | 30 |
Einsteckschaft | 9×12 | 9×12 |
Knarre mit Auswerfer | ja | nein |
Stichmaß S | 21 | 17,5 |
Zähnezahl | 48 | 52 |
Produktart | Ratsche | Ratsche |