{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Breite b | 32 mm | |
Höhe h | 16,4 mm | |
Dauerbelastbarkeit | 135 Nm | |
Stichmaß S | 28 mm | |
Zähnezahl | 48 | |
Einsteckschaft | 9×12 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Knarre umschaltbar | ja | |
Knarre mit Auswerfer | ja | |
Produktart | Ratsche |
Artikelnummer | 657582 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406277291 | |
Herstellernummer | 657582 1-1/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Einsteckknarre umschaltbar 1-1/2 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
653 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
233 Stück sofort lieferbar
|
|
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 |
Breite b | 32 | 35 |
Knarre umschaltbar | ja | ja |
Stichmaß S | 28 | 17,5 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Produktart | Ratsche | Ratsche |