{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 800 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±4 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 1.022 mm | |
Drehmomentbereich | 160 Nm - 800 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 5 Nm | |
Gewicht | 4.700 g | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
Messtechnik | mechanisch | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657270 800 | |
EAN / GTIN | 4045197523969 | |
Herstellernummer | 657270 800 |