Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Drehmomentschlüssel mit Knarre und Einstellskala, maximales Drehmoment: 20N·m

Artikel-Nr.: 657270 20

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 20 Nm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±3 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 230 mm
Drehmomentbereich 4 Nm - 20 Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich = 1 Nm
Gewicht 400 g
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Messtechnik mechanisch
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 657270 20
Herstellernummer 657270 20

Beschreibung

Ausführung:

Robuster, einarmiger Drehmomentschlüssel, einstellbar über Mikrometerskala, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen.
Fest eingebaute Knarre zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst der Schlüssel „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit.

Verwendung:

Zum kontrollierten Schraubenanzug nach vorgegebenem Drehmoment. Für kleinere bis mittlere Serien.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

±4 % vom angezeigten Wert.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb