Drehmomentschlüssel QuickSelect mit Vierkant-Einsteckwerkzeug, maximales Drehmoment: 400N·m

Artikel-Nr.: 657092 400
Netto: 650,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 67,59 € /Stk.
  • 163,03 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±3
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 400 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±3 %
Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Serie MANOSKOP® 730N
Drehmomentbereich 80 Nm - 400 Nm
Drehmomentbereich 60 lbfft - 300 lbfft
Skalenteilung 1 Teilstrich = 2 Nm
Gewicht 1.890 g
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] 25 mm
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 14×18 mm
Anzeige analog
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Messtechnik mechanisch
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm; lbfft
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] 564 mm
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 589 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 657092 400
EAN / GTIN 2050001017505

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler, kompakter, einarmiger Drehmomentschlüssel, voreinstellbar nach Skala und selbstauslösend. Die Genauigkeit bleibt über zigtausend Anzüge bestehen, da für alle Verschleißteile hochwertiges Material verwendet und der Biegestab beim Arbeiten nur kurz belastet wird. Gehäuse und Griff aus stabilem Rechteckrohr. Skalen nachjustierbar. Linksanzug durch Umstecken der Einsteckwerkzeuge.
Mit Vierkant-Einsteckwerkzeug.
Maßeinheiten: Nm, lbfft.

Vorteil:

  • Ergonomisch geformter 2K-Griff, resistent gegen aggressive Flüssigkeiten wie Kraftstoffe, Skydrol etc.
  • Einstellskala vor Verschmutzung und Beschädigung durch Sichtfenster geschützt.
  • Schnelle, präzise und sichere Einstellung: Stellknopf ziehen, durch „Drehen“ den gewünschten Wert einstellen und durch „Drücken“ sichern. Leichte Bewegung des Stellknopfes, da keine Federkraft überwunden werden muss.

Funktion:

Wird beim Einsatz des Schlüssels der eingestellte Wert erreicht, löst der Schlüssel „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist sofort wieder betriebsbereit.

Verwendung:

Da das Drehmoment sehr schnell verändert werden kann, ideal für Reparaturen und kleine Serien.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb