{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 20 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Gesamtlänge L | 275 mm | |
Drehmomentbereich | 4 Nm - 20 Nm | |
Drehmomentbereich | 40 lbfin - 180 lbfin | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,2 Nm | |
Gewicht | 737 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 17,5 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfin | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 226 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 243,5 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657094 20 | |
EAN / GTIN | 4018754295234 | |
Herstellernummer | 50181102 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drehmomentschlüssel QuickSelect ohne Einsteckwerkzeug, maximales Drehmoment: 20N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
526 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
312 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
945 Stück sofort lieferbar
157,08 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechtsanzug | Rechtsanzug | Rechts- und Linksanzug |
Drehmomentbereich | 4 Nm - 20 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm |
maximales Drehmoment | 20 Nm | 25 Nm | 25 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | mit Einstellskala | mit Einstellskala | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | mit Einstellskala | mit Einstellskala |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | verstellbar | verstellbar | voreingestellt | verstellbar | verstellbar |