{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 50 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 % | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | CTB2-G | |
Gesamtlänge L | 340 mm | |
Drehmomentbereich | 10 Nm - 50 Nm | |
Auflösung | 0,05 Nm | |
Gewicht | 580 g | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch | |
Auslöseprinzip | Elektromechanische Auslösung | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | LR3 | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft; lbfin | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 254 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655360 50 | |
EAN / GTIN | 2050001023131 | |
Herstellernummer | CTB50N2X12D-G |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronischer Drehmoment-Prüfschlüssel, maximales Drehmoment: 50N·m
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Drehmomentbereich | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm |
Gesamtlänge L | 340 mm | 407,5 mm | 398,5 mm | 407,5 mm |
maximales Drehmoment | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % |
Messtechnik | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch |