Elektronischer Drehmoment-Prüfschlüssel, maximales Drehmoment: 10N·m

Artikel-Nr.: 655360 10
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.804,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Lieferbar in > 8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±1
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 10 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±1 %
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Serie CTB2-G
Gesamtlänge L 255 mm
Drehmomentbereich 2 Nm - 10 Nm
Auflösung 0,01 Nm
Gewicht 460 g
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Anzeige digital
Auslösesignalisierung optisch; akustisch
Auslöseprinzip Elektromechanische Auslösung
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp LR3
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
Messtechnik elektronisch
Daten protokollierbar ja
Einstellung des Auslösewertes digital, verstellbar
Feedback anzeigend
Ablesung umschaltbar Nm; lbfft; lbfin
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 208 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 655360 10
Kopieren
EAN / GTIN 4571141272954
Kopieren
Herstellernummer CTB10N2X8D-G 220V
Kopieren

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Prüfschlüssel mit wechselbarer Knarre und kompakter Anzeige- und Bedieneinheit. Durch ein optisches und akustisches Signal wird das Erreichen des Solldrehmomentes sichtbar und hörbar angezeigt. Für Rechts- und Linksanzug.
Speicher: 999 Messwertpaare.
Stromversorgung: NiMH-Akkus, Betriebsdauer 20 h, Ladezeit 3,5 h.
Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin, kgfcm.

Verwendung:

Zur schnellen Überprüfung von Verschraubungen.
Die Verschraubung wird um einen definierten Winkel weitergedreht. Aus dem dazu nötigen Drehmoment (TW) wird automatisch das ursprüngliche Anzugsmoment (TA entspricht TB) der Verschraubung errechnet und angezeigt.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, Bedienungsanleitung deutsch und englisch.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 655265 (von RS232C auf USB)..

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.