• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maul-Steckschlüssel UD-Profil 15 mm

Artikel-Nr.: 6512570
Netto: 36,42 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6512570
EAN / GTIN 4010886651254
Herstellernummer 6512570
L-Nummer L60160 3343

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanke Form, mit frei beweglichem Steckschlüsselende
  • Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen)
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Köpfe geschliffen

Merkmal:

  • 26 D: 6
  • Ausführung: Schlanke Form, mit frei beweglichem Steckschlüsselende
  • Durchmesser 1 [mm]: 21,7
  • Einsatz-Ø 1: 21,7 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 231 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 6,7 mm
  • Material: 31CrV3
  • Schlüsselweite [mm]: 15
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 15
  • 1000 V isoliert: nein
  • 26 RS: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb