• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufendrehstift 190 mm, Ø 5 + 6 mm

Artikel-Nr.: 6219350
Netto: 8,42 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6219350
EAN / GTIN 4010886621936
Herstellernummer 6219350
L-Nummer L60160 2801

Beschreibung

Beschreibung:

Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, ganz gehärtet

Merkmal:

  • Ausführung: ganz gehärtet
  • Drehstift-Ø 1: 5,00 mm
  • Drehstift-Ø 2: 6,00 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 190 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb