• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GDMM 7CC IC354 Einseitige, gesinterte Schneideinsätze zum Schruppen (nur Einstechen) von Außen-Einstichen und Axialbearbeitungen mit einer gesinterten Spanteiler-Spanleitstufe

Artikel-Nr.: 6494809
Netto: 21,35 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6494809
EAN / GTIN 7291075117318
Herstellernummer 6494809
L-Nummer L24100 232

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 7 mm

Merkmal:

  • Spanformer CC
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidbreite (CW) 7 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 29.95 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb