• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHDL 32-812 Klemmhalter zur Außenbearbeitung (Einstechen, Stechdrehen und Abstechen)

Artikel-Nr.: 2861058
Netto: 189,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2861058
    EAN / GTIN 7291075090581
    Herstellernummer 2861058
    L-Nummer L23920 910

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 8.3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 6.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 12 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 8.3 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 6.6 mm
    • Funktionsbreite (WF) 29 mm
    • Kopflänge (LH) 33 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
    • Schafthöhe (H) 32 mm
    • Schaftbreite (B) 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb