• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GDMY 1050 IC908 Gesinterte, zweiseitige Vollradius-Schneideinsätze zum Einstechen und Formdrehen

Artikel-Nr.: 6480048
Netto: 45,05 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6480048
EAN / GTIN 7291075238877
Herstellernummer 6480048
L-Nummer L24100 175

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidbreite (CW) 10 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.4 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 50 mm
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 5 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
  • Schneidbreite (CW) 10 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.4 mm
  • Dmin Abstechen 65 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb