• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CGHN 52-10D Schneidenträger für die Schwerzerspanung (Stechdrehen und tiefes Einstechen)

Artikel-Nr.: 2861220
Preis pro
Netto: 261,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2861220
EAN / GTIN 7291075039603
Herstellernummer 2861220
L-Nummer L23920 2934

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 11 mm, Schneidbreite min. (CWN) 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 190 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 9.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 9.2 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 11 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 10 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 190 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb