12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll zöllige Ausführung 3/4 Zoll

Artikel-Nr.: 642532 3/4
Rabatt
20,35 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 8,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.048 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 3/4 Zoll
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Norm DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ abtriebsseitig 26,5 mm
Länge 77 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche verchromt
mit AS-Drive-Profil ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 642532 3/4
EAN / GTIN 4062406310523
Herstellernummer 642532 3/4

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierte Innenvierkante für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug.
Eng tolerierte Schlüsselweiten schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen. 12-kant (Doppelsechskant) mit Schrauben und Muttern schonendem HT-Drive Profil.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll zöllige Ausführung 3/4 Zoll

12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll zöllige Ausführung 3/4 Zoll

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.048 Stück sofort lieferbar
20,35 €
10,59 €
Netto 8,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.056 Stück sofort lieferbar
8,03 €
5,35 €
Netto 4,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.021 Stück sofort lieferbar
5,19 €
3,21 €
Netto 2,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
453 Stück sofort lieferbar
13,33 €
6,66 €
Netto 5,60 €
⌀ abtriebsseitig 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel 12-kant-Steckschlüssel 12-kant-Steckschlüssel 12-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll
Länge 77 mm 38 mm 38 mm 77 mm
Norm DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
Schlüsselweite 3/4 Zoll 3/4 Zoll 3/4 Zoll 3/4 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb