{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 13/16 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ abtriebsseitig | 28,5 mm | |
Länge | 77 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 642532 13/16 | |
EAN / GTIN | 4062406310530 | |
Herstellernummer | 642532 13/16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 13/16Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
503 Stück sofort lieferbar
21,24 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
464 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
490 Stück sofort lieferbar
14,99 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.066 Stück sofort lieferbar
5,94 €
|
|
⌀ abtriebsseitig | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Schlüsselweite | 13/16 Zoll | 13/16 Zoll | 13/16 Zoll | 13/16 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |