• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCIR 22-MTR-1.0ISO IC1008 Präzisionsgeschliffene, metrische Vollprofil-Schneideinsätze zur Bearbeitung von ISO-Gewinden

Artikel-Nr.: 6410081
Netto: 36,60 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 6410081
EAN / GTIN 7291075328455
Herstellernummer 6410081
L-Nummer L23940 439

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Schneidbreite (CW) 1.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.14 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 22 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb