• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCHR 10-22BF Stech- und Drehhalter für Langdreher und Drehautomaten. Klemmung von zwei Seiten möglich.

Artikel-Nr.: 2802008
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 104,00 €
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SWISSCUT INNOVAL
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2802008
Kopieren
EAN / GTIN 7291075315356
Kopieren
Herstellernummer 2802008
Kopieren
L-Nummer L23920 2236
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Schafthöhe (H) 10 mm
  • Schaftbreite (B) 10 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SWISSCUT INNOVAL" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb