• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIPI 4.78-2.39 IC8250 Zweiseitige Präzisions- Schneideinsätze, Vollradius zum Innen-Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 6405266
Netto: 42,30 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405266
EAN / GTIN 7291075239034
Herstellernummer 6405266
L-Nummer L23940 1253

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 4.78 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 8 Degrees
  • Eckenradius (RE) 2.39 mm
  • Schneidbreite (CW) 4.78 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm
  • Dmin Abstechen 20 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb