• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHIR 25-5 Bohrstangen für die Innenbearbeitung (Einstechen und Stechdrehen)

Artikel-Nr.: 2800351
Netto: 232,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2800351
EAN / GTIN 7291075030013
Herstellernummer 2800351
L-Nummer L23920 2021

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidbreite max. (CWX) 5.3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 5.3 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3.2 mm
  • Funktionsbreite (WF) 18.5 mm
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Dmin Abstechen 26 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb