• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MITR 8-MT1-0.05 IC908 Schneideinsatz mit Teilprofil für die Innenbearbeitung von metrischen ISO-Gewinden

Artikel-Nr.: 6405165
Netto: 25,10 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6405165
EAN / GTIN 7291075294606
Herstellernummer 6405165
L-Nummer L24030 42

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Profilwinkel (PNA) 60 Degrees

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 5.75 mm
  • Profilwinkel (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 1.25 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.75 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb