• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MIFHR 8SC-8-SRK IC08 MINCUT Wkz zum Axialeinstechen und Stechdrehen im Durchmesserbereich 8-17mm

Artikel-Nr.: 2801506
Netto: 393,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MINCUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801506
EAN / GTIN 7291075262377
Herstellernummer 2801506
L-Nummer L24140 85

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 75 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Funktionsbreite (WF) 3.7 mm
  • Kopflänge (LH) 11.7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 75 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MINCUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb