• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MFHR 20C-10-JHP Kompaktklemmhalter für MIFR 10-Schneideinsätze zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 2802070
Netto: 327,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MINCUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2802070
EAN / GTIN 7291075327915
Herstellernummer 2802070
L-Nummer L24140 89

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 9 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 10 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 9 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MINCUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb