• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GDPY 10.00-1.20 IC830 Zweiseitige Präzisions- Schneideinsätze für die Außenbearbeitung in der Schwerzerspanung (Einstechen und Stechdrehen)

Artikel-Nr.: 6405032
Netto: 56,50 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405032
EAN / GTIN 7291075054385
Herstellernummer 6405032
L-Nummer L23940 641

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 28 mm, Schneidbreite (CW) 10 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 28 mm
  • Schneidbreite (CW) 10 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb