• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIQL 11-B18-0.15 IC528 Schneideinsätze zum Hinterdrehen und Formdrehen

Artikel-Nr.: 6402683
Netto: 25,30 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6402683
EAN / GTIN 7291075233278
Herstellernummer 6402683
L-Nummer L23940 773

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.3 mm, Schneidbreite (CW) 2.5 mm

Merkmal:

  • Spanformer M
  • Hauptfreiwinkel (AN) 18 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.15 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.3 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.5 mm
  • Dmin Abstechen 11 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb