• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MG 12-11C25 Bohrstange zum Einstechen und Gewindedrehen innen, Dmin 8mm.

Artikel-Nr.: 2800909
Preis pro 1 Stück
Netto: 142,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CHAMGROOVE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2800909
EAN / GTIN 7291075102802
Herstellernummer 2800909
L-Nummer L23920 72

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 92.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.3 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 3 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 6.7 mm
  • Dmin Abstechen 11 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 92.5 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMGROOVE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb