{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 22 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 29,6 mm | |
Länge | 31 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637220 22 | |
EAN / GTIN | 4045197163271 | |
Herstellernummer | 637220 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll 22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
347 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
830 Stück sofort lieferbar
8,33 €
|
|
⌀ abtriebsseitig | 29,6 | 29,6 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 | 3/8 |
Länge | 31 | 31 |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 |
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |