{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 15 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 20,9 mm | |
Länge | 27 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637220 15 | |
EAN / GTIN | 4045197163219 | |
Herstellernummer | 637220 15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll 15 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
769 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
623 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
234 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 20,9 | 20,9 | 26 |
Antriebs-Vierkant | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Länge | 27 | 27 | 45 |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oberfläche | verchromt | verchromt | kunststoffisoliert |
Schlüsselweite | 15 | 15 | 15 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |