{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 7/16 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 15,7 mm | |
Länge | 28 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637100 7/16 | |
EAN / GTIN | 4018754004232 | |
Herstellernummer | 02410028 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kant-Einsatz 3/8 Zoll 7/16 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
675 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
442 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 15,7 mm | 16 mm | 16 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 28 mm | 25,5 mm | 64 mm |
Schlüsselweite | 7/16 Zoll | 7/16 Zoll | 7/16 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |