Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 33-teilig metrisch / Zoll

Artikel-Nr.: 634711
Netto: 436,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 7-22
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 1/4-7/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 33
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 7-22 mm
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 1/4-7/8 Zoll
Länge 413 mm
Breite 230 mm
Höhe 57 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Maße metrisch / zöllig
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 634711
EAN / GTIN 4018754260430
Herstellernummer 96021122

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M4 − M14, für Schrauben / Muttern mit Gewinde bis 9/16 Zoll (amerikanische Zollabmessungen).

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 16 St. Nr. 637000
Gr. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 12 St. Nr. 637100 Gr. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8
Quergriff: 1 St. Nr. 635700
Verlängerungen: 2 St. Nr. 635400 Gr. 75; 240
Kardangelenk: 1 St. Nr. 636200
Knarre: 1 St. Nr. 635000
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb