{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Norm | DIN 3122; DIN 3120 | |
ganze Länge | 115 mm | |
Zähnezahl | 20 | |
Arbeitswinkel | 18 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Ratsche | |
USP1 | umschaltbar | |
USP2 | mit Auswerfer, 18° Arbeitswinkel, 115 mm lang, verchromt |
Artikelnummer | 632050 1/4 | |
EAN / GTIN | 4991644021826 | |
Herstellernummer | 2753JB |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Ko-ken Handknarre umschaltbar, mit 1/4 Zoll Vierkant, mit Auswerfer, 18° Arbeitswinkel, 115 mm lang, verchromt, Typ 1/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
57,48 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.074 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.933 Stück sofort lieferbar
53,67 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
754 Stück sofort lieferbar
|
|
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Arbeitswinkel | 18 Grad | 10 Grad | 10 Grad | 5 Grad |
ganze Länge | 115 mm | 125 mm | 115 mm | 116 mm |
Zähnezahl | 20 | 36 | 36 | 72 |
Produktart | Ratsche | Ratsche | Ratsche | Ratsche |