Feinzahnknarre umschaltbar, 1/4 Zoll 1/4

Artikel-Nr.: 632345 1/4
Netto: 49,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
974 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
ganze Länge 116 mm
Zähnezahl 72
Arbeitswinkel 5 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
mit Gelenkkopf nein
mit Schwenkkopf nein
mit Auswerfer ja
mit Hammerfunktion nein
mit QuickRelease nein
Knarrenkopf vom Griff lösbar nein
stufenlos ausziehbar nein
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 632345 1/4
EAN / GTIN 4062406798413
Herstellernummer 632345 1/4

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Mit Auswerfer und Umschalthebel für Rechts- und Linksgang, Arbeitswinkel 5°.

Norm:

Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.