GARANT Handknarre umschaltbar, mit 1/4 Zoll Vierkant, mit Auswerfer, 10° Arbeitswinkel, 115 mm lang, verchromt, Typ 1/4

Artikel-Nr.: 632025 1/4
Netto: 44,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.970 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
    Norm DIN 3122; DIN 3120
    ganze Länge 115 mm
    Zähnezahl 36
    Arbeitswinkel 10 Grad
    Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
    Oberfläche verchromt
    Produktart Ratsche
    USP1 umschaltbar
    USP2 mit Auswerfer, 10° Arbeitswinkel, 115 mm lang, verchromt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 632025 1/4
    EAN / GTIN 4062406353940
    Herstellernummer 632025 1/4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
    Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

    Norm:

    Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.
    DIN 3122-D 6,3

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Passend für:

    Handbetätigte Einsätze.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb