{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 4-13 mm | |
6-kant Steckschlüssel Profil | Surfacedrive | |
Vierkant mit Wobble-Fix | mit Schwenkwinkel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Verpackung | ABS-Kunststoffbox | |
Länge | 257 mm | |
Breite | 147 mm | |
Höhe | 45 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Oberfläche | verchromt | |
Füllgrad einer Schublade in G | 5×10 | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 630062 SD | |
EAN / GTIN | 4062406060237 | |
Herstellernummer | 630062 SD |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 13-teilig, Typ: SD
auf Anfrage
Sofort lieferbar
530 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
518 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
822 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.397 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Breite | 147 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
Höhe | 45 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Länge | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 4-13 mm | 3,5-13 mm | 4-13 mm | 4-13 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |