{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 12 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 16,5 mm | |
Länge | 23 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 630950 12 | |
EAN / GTIN | 4018754000371 | |
Herstellernummer | 01030012 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
201 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
761 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
300 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 16,5 mm | 16,9 mm | 16,9 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 23 mm | 25 mm | 50 mm |
Oberfläche | verchromt | verchromt | |
Schlüsselweite | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |