Steckschlüssel-Sortiment 82

Artikel-Nr.: 630002 82
Netto: 222,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.353 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4; 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-32
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 82
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll; 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-32 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-14 mm
Verpackung Kunststoffbox
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630002 82
EAN / GTIN 4045197185303
Herstellernummer 630002 82

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Teile in Kunststoffboxen.
Preisgünstige Ausführung.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

82-teilig − 1/4; 1/2 Zoll: 25 Steckschlüsseleinsätze 1/4, 1/2 Zoll, 6-kant 4 − 32 mm
1 Verbindungsschaft 1/4 Zoll 6-kant zu 1/4 Zoll 4-kant
2 Zündkerzeneinsätze 1/2 Zoll 16 und 21 mm
1 Bit-Adapter 1/2 Zoll für 5/16 Zoll Bits
4 Bits für Torx® TX40; TX45; TX50; TX55
4 Bits für Innen-6-kant 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
3 Bits für Schlitz 8 mm; 10 mm; 12 mm
2 Bits für Phillips PH3; PH4
2 Bits für Pozidriv PZ3; PZ4
2 Knarren mit Auswerfer 1/4 Zoll und 1/2 Zoll
1 Steckgriff 1/4 Zoll
1 Quergriff 1/4 Zoll
2 Kardangelenke 1/4, 1/2 Zoll
4 Verlängerungen 1/4, 1/2 Zoll 50; 100; 125; 250 mm
1 flexible Verlängerung 1/4 Zoll 150 mm
1 Gleitkopf 1/2 Zoll
4 Schraubendrehereinsätze 1/4 Zoll für Innen-6-kant 3 − 6 mm
6 Schraubendrehereinsätze 1/4 Zoll für Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
3 Schraubendrehereinsätze 1/4 Zoll für Schlitz 4; 5,5; 7 mm
2 Schraubendrehereinsätze 1/4 Zoll für Phillips PH1; PH2
2 Schraubendrehereinsätze 1/4 Zoll für Pozidriv PZ1; PZ2
9 Ring-Maulschlüssel 8 − 22 mm
Aufbewahrung in: Kunststoffkoffer (380×285×85 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb