Alternativartikel:

Steckschlüssel-Sortiment 48

Artikel-Nr.: 630002 48
Rabatt
283,22 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 184,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 8-24

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 48
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 8-24 mm
Verpackung Kunststoffbox
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; Schraubendreher für Phillips; Schlitz-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630002 48
EAN / GTIN 4045197654571
Herstellernummer 630002 48

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Teile in Kunststoffboxen.
Preisgünstige Ausführung.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

48-teilig − 1/2 Zoll: 14 Steckschlüsseleinsätze 1/2 Zoll, 6-kant 8 − 24 mm
3 tiefe Einsätze 1/2 Zoll, 6-kant 17 − 19 mm
2 Zündkerzeneinsätze 1/2 Zoll 16 und 21 mm
1 Knarre mit Auswerfer 1/2 Zoll
1 Kardangelenk 1/2 Zoll
1 Verlängerung 1/2 Zoll 125 mm
1 Verlängerung 1/2 Zoll 250 mm / Quergriff 1/2 Zoll
1 Sechskant-Schraubendreher-Satz im Handklapphalter 1,5− 8 mm
1 Schraubendreher-Satz für Torx® im Handklapphalter TX9− TX40
14 Ring-Maulschlüssel 6 − 19 mm
3 Schlitz-Schraubendreher 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125
3 Phillips-Schraubendreher 1×75, 2×38, 2×100
1 Kombizange 180 mm
1 Wasserpumpenzange 250 mm
1 Hammer 300 g
Aufbewahrung in: Kunststoffkoffer (450×350×90 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb