6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff zöllige Ausführung 5/64 Zoll

Artikel-Nr.: 627581 5/64
Netto: 5,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
338 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sechskant 5/64 Zoll
    Klingenlänge 100 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627581 5/64
    EAN / GTIN 4062406312138
    Herstellernummer 627581 5/64

    Beschreibung

    Ausführung:

    Komfortabler Mehrkomponenten-Quergriff aus Kunststoff. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb