6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff zöllige Ausführung 9/64 Zoll

Artikel-Nr.: 627581 9/64
Rabatt
6,78 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 2,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.363 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 9/64 Zoll
Klingenlänge 150 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627581 9/64
EAN / GTIN 4062406312176
Herstellernummer 627581 9/64

Beschreibung

Ausführung:

Komfortabler Mehrkomponenten-Quergriff aus Kunststoff. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb