{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 5 mm | |
Klingenlänge | 150 mm | |
ganze Länge | 187 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Werkstoff Griff | Elastomer | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627447 5 | |
EAN / GTIN | 7610733256532 | |
Herstellernummer | 1207.5-150 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
238 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
212 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.464 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
ganze Länge | 187 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm |
Klingenlänge | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Oberfläche | verchromt | |||
Sechskant | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Werkstoff Griff | Elastomer | |||
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |