{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 2 mm | |
Klingenlänge | 60 mm | |
ganze Länge | 105 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Werkstoff Griff | Elastomer | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627447 2 | |
EAN / GTIN | 7610733287383 | |
Herstellernummer | 1206.2-60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff, Sechskant: 2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
375 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
839 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.214 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
ganze Länge | 105 mm | 119 mm | 146 mm |
Klingenlänge | 60 mm | 100 mm | 100 mm |
Sechskant | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |