{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 7/64 Zoll | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 129×23 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627328 7/64 | |
EAN / GTIN | 4062406319373 | |
Herstellernummer | 627328 7/64 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, lang, mit Kugelkopf, phosphatiert zöllige Ausführung 7/64 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
400 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
kurzer Schenkel | ja | ja | |||
Oberfläche | phosphatiert | phosphatiert | mangan-phosphatiert | ||
Sechskant | 7/64 Zoll | 7/64 Zoll | 7/64 Zoll | 7/64 Zoll | 7/64 Zoll |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 129×23 mm | 66×23 mm | 66×23 mm | 94×20 mm | 132×23 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |