{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 5/64 Zoll | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 102×18 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627328 5/64 | |
EAN / GTIN | 4062406319359 | |
Herstellernummer | 627328 5/64 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, lang, mit Kugelkopf, phosphatiert zöllige Ausführung 5/64 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.012 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Lange Ausführung | ja | nein | ||
Oberfläche | vernickelt | phosphatiert | ||
Sechskant | 5/64 Zoll | 5/64 Zoll | 5/64 Zoll | 5/64 Zoll |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 102×18 mm | 52×18 mm | 102×18 mm | 87×18 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |