{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 5 mm | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Schenkellänge | 95×16 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
100-Grad-Winkel | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626068 5 | |
EAN / GTIN | 7610733266159 | |
Herstellernummer | 2212.5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, kurzer Schenkel, mit Kugelkopf verchromt 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.651 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.979 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
|
|
100-Grad-Winkel | ja | nein | |||
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Oberfläche | über Nickel verchromt | vernickelt | mangan-phosphatiert | verchromt | |
Sechskant | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Schenkellänge | 95×16 | 85×33 | 85×33 | 160×28 | 90×25 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |