{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 3 mm | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Schenkellänge | 74×11 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
100-Grad-Winkel | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626068 3 | |
EAN / GTIN | 7610733266135 | |
Herstellernummer | 2212.3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, kurzer Schenkel, mit Kugelkopf verchromt 3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.860 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9.486 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Haltefunktion | Federnde Haltekugel ab Gr. 3 | nein | |||
Oberfläche | über Nickel verchromt | vernickelt | mangan-phosphatiert | verchromt | |
Sechskant | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Schenkellänge | 74×11 | 66×23 | 66×23 | 126×20 | 71×20 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |