{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 19 mm | |
Schenkellänge | 199×89 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | mangan-phosphatiert | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626038 19 | |
EAN / GTIN | 4045197921451 | |
Herstellernummer | 626038 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Winkelschraubendreher phosphatiert 19 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
295 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
259 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Lange Ausführung | ja | ||
Oberfläche | mangan-phosphatiert | vernickelt | |
Sechskant | 19 | 19 | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Schenkellänge | 199×89 | 199×89 | 379×89 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |