{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 379×89 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Lange Ausführung | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626105 19 | |
EAN / GTIN | 4045197921703 | |
Herstellernummer | 626105 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, lang vernickelt 19 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
202 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
337 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Lange Ausführung | ja | ||
Oberfläche | vernickelt | mangan-phosphatiert | |
Sechskant | 19 | 19 | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Schenkellänge | 379×89 | 199×89 | 199×89 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |