{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 1,5 mm | |
Schenkellänge | 46,5×15,5 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | vernickelt | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626037 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197912480 | |
Herstellernummer | 626037 1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Winkelschraubendreher vernickelt 1,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12.171 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.760 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Haltefunktion | Federnde Haltekugel ab Gr. 3 | ||
Oberfläche | vernickelt | mangan-phosphatiert | verchromt |
Sechskant | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Schenkellänge | 46,5×15,5 | 46,5×15,5 | |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |