6-kant-Winkelschraubendreher vernickelt 3,5 mm

Artikel-Nr.: 626037 3,5
Netto: 0,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.287 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 3,5 mm
Schenkellänge 69,5×25,5 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche vernickelt
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626037 3,5
EAN / GTIN 4045197921123
Herstellernummer 626037 3,5

Beschreibung

Ausführung:

Oberfläche vernickelt.
Abgewinkelter Schaft; nach DIN 911 / DIN ISO 2936. Chrom-Vanadium-Stahl, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast.

Hinweis:

HOLEX Winkelschraubendreher auch in Zollgrößen erhältlich (Nr. 626039 und Nr. 626042).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb