{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 367 TORX® HF | |
Torx®-Profil | TX30 | |
Klingenlänge | 115 mm | |
ganze Länge | 220 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Haltefunktion | ja | |
Werkstoff Klinge | hochwertiger Werkzeugstahl | |
Kappe drehbar | nein | |
Kugelkopf | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625510 TX30 | |
EAN / GTIN | 4013288100740 | |
Herstellernummer | 05028055001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Torx® mit Haltefunktion, Torx®-Profil: TX30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
374 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 220 mm | 235 mm |
Klingenlänge | 115 mm | 115 mm |
Torx®-Profil | TX30 | TX30 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |